06084N-LIMA PIATTA PARALLELA - BASTARDA 300 MM/12 B 12 P.
Lima Crescent Nicholson
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Crescent Nicholson:06084N
Rubix:160000000016747
EAN:0037103060846
Dettagli del prodotto : 06084N-LIMA PIATTA PARALLELA - BASTARDA 300 MM/12 B 12 P.
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma | piatto |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
