Riferimenti
Bahco:168-8-4.8-1P
Rubix:160000001328394
EAN:7311518152376

Dettagli del prodotto : LIMA TONDA PER CATENE MOTOSEGA 168-8-4.8-1P
Lima rotonda, per affilare i denti da taglio della catena della motosega
Ogni lima viene fornita in una confezione protettiva, che può essere utilizzata come custodia
Lima rotonda, per affilare i denti da taglio della lama della motosega
Il prodotto è sottoposto a un rigoroso controllo di qualità, dalle materie prime in entrata della massima qualità ai prodotti finiti, per garantire prestazioni costanti.
Ogni lima viene fornita in una confezione protettiva, che può essere utilizzata come custodia
Lima rotonda, per affilare i denti da taglio della lama della motosega
Il prodotto è sottoposto a un rigoroso controllo di qualità, dalle materie prime in entrata della massima qualità ai prodotti finiti, per garantire prestazioni costanti.
Punti di forza
Round Chainsaw Files - 12 x 1 Pck
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31 g |
|---|---|
| Forma | rotondo |
| Lunghezza | 200 mm |
| Sezione | 4,8 mm |
| Codice doganale | 82019000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
