LIMA TONDA BIMATERIALE SEMIDOLCE LUNGHEZZA (MM) 300 SEZIONE (MM) 12 NUMERO DI DENTI PER CM 11 879905

Lima tonda bimateriale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:879905
Rubix:999191000051057
EAN:3660338333866
LIMA TONDA BIMATERIALE SEMIDOLCE LUNGHEZZA (MM) 300 SEZIONE (MM) 12 NUMERO DI DENTI PER CM 11 879905

Riepilogo info tecniche

Formarotondo
Lunghezza300 mm
Impugnaturacon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LIMA TONDA BIMATERIALE SEMIDOLCE LUNGHEZZA (MM) 300 SEZIONE (MM) 12 NUMERO DI DENTI PER CM 11 879905


Norma: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002

Taglio incrociato.
Rivestimento protettivo sul manico.

Informazioni tecniche


Attributi
Formarotondo
Lunghezza300 mm
Impugnaturacon
Sezione12 mm
10,53 IVA esclusa
/ Unità
12,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione