LIMA SEMITONDA CON MANICO BASTARDO LUNGHEZZA (MM) 200 SEZIONE (MM) 20X6 N° DI DENTI PER CM 10 829047

LIMA SEMITONDA CON MANICO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:829047
Rubix:170000000533560
EAN:3660338048111
LIMA SEMITONDA CON MANICO BASTARDO LUNGHEZZA (MM) 200 SEZIONE (MM) 20X6 N° DI DENTI PER CM 10 829047
brand logo

Riepilogo info tecniche

Formasemitondo
Lunghezza200 mm
Impugnaturacon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LIMA SEMITONDA CON MANICO BASTARDO LUNGHEZZA (MM) 200 SEZIONE (MM) 20X6 N° DI DENTI PER CM 10 829047


ISO 234-1/234-2 NFE 75001 NFE 75002
Taglio incrociato
Ritorno di protezione sul manico
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Formasemitondo
Lunghezza200 mm
Impugnaturacon
Tipo di grandezzabastarda
Sezione20x6 mm
9,29 IVA esclusa
/ Unità
11,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore