06117N-LIMA PIATTA PARALLELA - MEZZO DOLCE 300 MM/12 1/2D 12 P.
Lima Crescent Nicholson
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Crescent Nicholson:06117N
Rubix:160000000016754
EAN:0037103061171
Dettagli del prodotto : 06117N-LIMA PIATTA PARALLELA - MEZZO DOLCE 300 MM/12 1/2D 12 P.
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma | piatto |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
