05804N-LIMA PIATTA PARALLELA - DOLCE 150 MM/6 D 6 P.
Lima Crescent Nicholson
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Crescent Nicholson:05804N
Rubix:160000000016442
Dettagli del prodotto : 05804N-LIMA PIATTA PARALLELA - DOLCE 150 MM/6 D 6 P.
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma | piatto |
|---|---|
| Lunghezza | 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
