LIMA SEMITONDA CON MANICO SEMI-MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 300 SEZIONE (MM) 30X8,5 N° DI DENTI PER CM 11 879902

LIMA SEMITONDA CON MANICO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:879902
Rubix:999191000051063
EAN:3660338333835
LIMA SEMITONDA CON MANICO SEMI-MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 300 SEZIONE (MM) 30X8,5 N° DI DENTI PER CM 11 879902

Riepilogo info tecniche

Formasemitondo
Lunghezza300 mm
Impugnaturacon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LIMA SEMITONDA CON MANICO SEMI-MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 300 SEZIONE (MM) 30X8,5 N° DI DENTI PER CM 11 879902


ISO 234-1/234-2 NFE 75001 NFE 75002
Taglio incrociato
Ritorno di protezione sul manico

Informazioni tecniche


Attributi
Formasemitondo
Lunghezza300 mm
Impugnaturacon
Tipo di grandezzasemi-dolce
Sezione30x8,5 mm
16,76 IVA esclusa
/ Unità
20,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione