017190056-LIME BM PIATTE MEZZODOLCI BM 8'' A/P 1719BMA8/P
Lime a taglio mezzodolce impugnatura bimateriale antiscivolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1719BMA8/P
Rubix:160000000011898
Produttore:017190056
EAN:8014230541020

Documenti
Dettagli del prodotto : 017190056-LIME BM PIATTE MEZZODOLCI BM 8'' A/P 1719BMA8/P
Lime a taglio mezzodolce impugnatura bimateriale antiscivolo
Punti di forza
Lime a taglio mezzodolce impugnatura bimateriale antiscivolo
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 330x110x35 mm |
|---|---|
| Peso | 208,4 g |
| Forma | piatto |
| Lunghezza | 200 mm |
| Impugnatura | con |
| Sezione | p mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
