05094N-LIMA MEZZOTONDA - BASTARDA 300 MM/12 B 12 M/T
Lima Crescent Nicholson
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Crescent Nicholson:05094N
Rubix:160000000016063
Dettagli del prodotto : 05094N-LIMA MEZZOTONDA - BASTARDA 300 MM/12 B 12 M/T
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma | semitondo |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
