LIMA TONDA BIMATERIALE DOLCE LUNGHEZZA (MM) 300 SEZIONE (MM) 12 NUMERO DI DENTI PER CM 14 879906

Lima tonda bimateriale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:879906
Rubix:999191000051056
EAN:3660338333873
LIMA TONDA BIMATERIALE DOLCE LUNGHEZZA (MM) 300 SEZIONE (MM) 12 NUMERO DI DENTI PER CM 14 879906

Riepilogo info tecniche

Formarotondo
Lunghezza300 mm
Impugnaturacon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LIMA TONDA BIMATERIALE DOLCE LUNGHEZZA (MM) 300 SEZIONE (MM) 12 NUMERO DI DENTI PER CM 14 879906


Norma: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002

Taglio incrociato.
Rivestimento protettivo sul manico.

Informazioni tecniche


Attributi
Formarotondo
Lunghezza300 mm
Impugnaturacon
Sezione12 mm
11,63 IVA esclusa
/ Unità
14,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione