11104101-LIME PER MECCANICA 1142 100 H1

Scheda del macchinista 1142

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Pferd Tools:1142 100 H1
Rubix:160000000707644
Produttore:11104101
EAN:4007220006009
11104101-LIME PER MECCANICA 1142 100 H1
Riepilogo info tecniche
Formaquadrato
Lunghezza100 mm
Impugnaturasenza
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 11104101-LIME PER MECCANICA 1142 100 H1


Lima quadrata, affusolata, con codolo e tagliata su quattro lati. Forma D secondo DIN 7261. PFERD produce lime per officina con i più elevati standard di qualità. Garantiscono una lunga durata e un'elevata capacità di asportazione. Sono disponibili tre tagli orientati all'applicazione: Taglio 1: sgrossatura, asportazione grossolana Taglio 2: uso generale Taglio 3: finitura fine Le lime PFERD per officina sono disponibili in confezioni industriali senza manico o in confezioni PF con manico ergonomico.

Informazioni tecniche


Attributi
Formaquadrato
Lunghezza100 mm
Impugnaturasenza
Codice doganale82031000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,71 IVA esclusa
/ Unità
4,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore