LIMA SEMITONDA CON MANICO SEMI-MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 150 SEZIONE (MM) 16X4,7 N° DI DENTI PER CM 17 829049

LIMA SEMITONDA CON MANICO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:829049
Rubix:170000000533562
EAN:3660338048135
LIMA SEMITONDA CON MANICO SEMI-MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 150 SEZIONE (MM) 16X4,7 N° DI DENTI PER CM 17 829049
brand logo

Riepilogo info tecniche

Formasemitondo
Lunghezza150 mm
Impugnaturacon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LIMA SEMITONDA CON MANICO SEMI-MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 150 SEZIONE (MM) 16X4,7 N° DI DENTI PER CM 17 829049


ISO 234-1/234-2 NFE 75001 NFE 75002
Taglio incrociato
Ritorno di protezione sul manico
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Formasemitondo
Lunghezza150 mm
Impugnaturacon
Tipo di grandezzasemidolce
Sezione16x4,7 mm
8,25 IVA esclusa
/ Unità
10,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore