05738N-LIMA PIATTA PARALLELA - BASTARDA 150 MM/6 B 6 P.
Lima Crescent Nicholson
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Crescent Nicholson:05738N
Rubix:160000000016405
EAN:0037103057389
Dettagli del prodotto : 05738N-LIMA PIATTA PARALLELA - BASTARDA 150 MM/6 B 6 P.
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma | piatto |
|---|---|
| Lunghezza | 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
