LIMA SEMITONDA CON MANICO BASTARDO LUNGHEZZA (MM) 300 SEZIONE (MM) 30X8,5 N° DI DENTI PER CM 8 879901

LIMA SEMITONDA CON MANICO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:879901
Rubix:999191000051064
EAN:3660338333828
LIMA SEMITONDA CON MANICO BASTARDO LUNGHEZZA (MM) 300 SEZIONE (MM) 30X8,5 N° DI DENTI PER CM 8 879901

Riepilogo info tecniche

Formasemitondo
Lunghezza300 mm
Impugnaturacon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LIMA SEMITONDA CON MANICO BASTARDO LUNGHEZZA (MM) 300 SEZIONE (MM) 30X8,5 N° DI DENTI PER CM 8 879901


ISO 234-1/234-2 NFE 75001 NFE 75002
Taglio incrociato
Ritorno di protezione sul manico

Informazioni tecniche


Attributi
Formasemitondo
Lunghezza300 mm
Impugnaturacon
Tipo di grandezzabastardo
Sezione30x8,5 mm
15,09 IVA esclusa
/ Unità
18,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione