06034N-LIMA PIATTA PARALLELA - DOLCE 250 MM/10 D 10P.
Lima Crescent Nicholson
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Crescent Nicholson:06034N
Rubix:160000000016739
Dettagli del prodotto : 06034N-LIMA PIATTA PARALLELA - DOLCE 250 MM/10 D 10P.
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma | piatto |
|---|---|
| Lunghezza | 250 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
