Riferimenti
Usag:990 B PB 200
Rubix:160000000342776
Produttore:U09900137
EAN:8010239154216

Documenti
Dettagli del prodotto : U09900137 990 B PB_200 LIMA MEZZATONDA -E-
Taglio bastardo - Impugnatura in materiale plastico
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 320x27x40 mm |
|---|---|
| Peso | 188 g |
| Forma | semitondo |
| Lunghezza | 320 mm |
| Impugnatura | con |
| Sezione | 3,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
