LIMA PIATTA MANUALE CON MANICO MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 200 SEZIONE (MM) 20X5 N° DI DENTI PER CM 18 829043

LIMA PIATTA CON MANICO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:829043
Rubix:170000000533557
EAN:3660338047992
LIMA PIATTA MANUALE CON MANICO MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 200 SEZIONE (MM) 20X5 N° DI DENTI PER CM 18 829043
brand logo

Riepilogo info tecniche

Formapiatto
Lunghezza200 mm
Impugnaturacon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LIMA PIATTA MANUALE CON MANICO MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 200 SEZIONE (MM) 20X5 N° DI DENTI PER CM 18 829043


ISO 234-1/234-2 NFE 75001 NFE 75002
Taglio incrociato sulle facce
1 bordo non tagliato, 1 bordo tagliato semplice
Ritorno di protezione sul manico
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Formapiatto
Lunghezza200 mm
Impugnaturacon
Tipo di grandezzadolce
Sezione20x5 mm
8,43 IVA esclusa
/ Unità
10,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore