• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.719)
  • Fissaggio e assemblaggio(8458)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Utensili manuali(8302)
  • Utensili elettrici portatili(314)
  • Utensili pneumatici(90)
  • Utensili speciali(737)
Vedi Utensileria manuale
  • SCELTI PER TE(163)
  • Utensili di bloccaggio(5370)
  • Pinze, morse, serragiunti(783)
  • Estrattori(208)
  • Martelli, utensili da urto(630)
  • Punte per calcestruzzo(98)
Vedi Utensili manuali
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Utensileria manuale
  3. Utensili manuali
  4. Segare, tagliare, limare
  5. Lime e raspe
  6. Lima
  7. 11969-LIMA TONDA - DOLCE 200 MM/8 D 8 T.

11969-LIMA TONDA - DOLCE 200 MM/8 D 8 T.

ROUND FILE SMOOTH CUT

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Crescent Nicholson:11969
Rubix:160000000038344
11969-LIMA TONDA - DOLCE 200 MM/8 D 8 T.
brand logo

Dettagli del prodotto : 11969-LIMA TONDA - DOLCE 200 MM/8 D 8 T.


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

11105152-LIME PER MECCANICA 1152 150 H2LIMA PIATTA MANUALE MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 250 SEZIONE (MM) 25X6 N° DI DENTI PER CM 16 879937LIMA PIATTA PARALLELA NON MANICATA 1-100-06-3-005771N-LIMA PIATTA PARALLELA - MEZZO DOLCE 150 MM/6 1/2D 6 P.LIMA TRIANGOLARE MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 150 SEZIONE (MM) 12 N° DI DENTI PER CM 22 880000U09900137 990 B PB_200 LIMA MEZZATONDA -E-04861N-LIMA MEZZOTONDA - DOLCE 150 MM/6 D 6 M/T017190056-LIME BM PIATTE MEZZODOLCI BM 8'' A/P 1719BMA8/PLIMA PIATTA MANUALE CON MANICO MORBIDO LUNGHEZZA (MM) 250 SEZIONE (MM) 25X6 N° DI DENTI PER CM 16 829044ARTICOLO 8725 2-806034N-LIMA PIATTA PARALLELA - DOLCE 250 MM/10 D 10P.12511093-LIMA DI PRECISIONE 2408 180 MM H2LIMA TONDA BIMATERIALE BASTARDA LUNGHEZZA (MM) 200 SEZIONE (MM) 8 NUMERO DI DENTI PER CM 10 829057LIMA PIATTA PARALLELA MANICATA 1-100-08-1-211101201-LIME PER MECCANICA 1112 200 H1
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata