LAMA PER RASCHIETTI 451

Coltello di riserva 442

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:451
Rubix:160000001329651
EAN:7311518014506
LAMA PER RASCHIETTI 451

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : LAMA PER RASCHIETTI 451


Adatte per raschiare legno, metallo e cemento. Le lame in carburo di tungsteno rimangono affilate molto più a lungo e durano 50 volte di più rispetto ai tradizionali raschietti in acciaio. Le lame sono rettificate con precisione e leggermente convesse, per evitare graffi sul pezzo da lavorare. Le lame da 50 mm e 65 mm possono essere utilizzate su entrambi i lati, mentre la lama triangolare può essere utilizzata su 3 lati. 442: Lama di ricambio da 50 mm per i raschietti 650 e 440. 451: Lame di ricambio da 65 mm per i raschietti 650, 665 e 450. 449: Lame di ricambio triangolari da 25 mm per i raschietti 625 e 448.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17 g
Lunghezza65 mm
Codice doganale82055910
22,70 IVA esclusa
/ Unità
27,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione