017740001-RASCHIETTO CON LAME RL/2 1774
Raschietto multiuso con salvalama di protezione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1774
Rubix:160000000012313
Produttore:017740001
EAN:8014230088877


Riepilogo info tecniche
| Forma | triangolare |
|---|---|
| Lunghezza | 155 mm |
| Impugnatura | con |
Documenti
Dettagli del prodotto : 017740001-RASCHIETTO CON LAME RL/2 1774
Raschietto multiuso con salvalama di protezione
1774-MULTI-FUNCTION SCRAPER BLADE GUARD
Punti di forza
Raschietto multiuso con salvalama di protezione
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 210x120x72 mm |
|---|---|
| Peso | 35 g |
| Forma | triangolare |
| Lunghezza | 155 mm |
| Impugnatura | con |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore