CALZATURA LORAS ESD S1PS HI HRO FO SR RT20086 # 41

LORAS ESD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

U-Power:RT20086-41
Rubix:999260210010571
Produttore:RT20086-41
EAN:8033546334928
CALZATURA LORAS ESD S1PS HI HRO FO SR RT20086 # 41

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe41
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA LORAS ESD S1PS HI HRO FO SR RT20086 # 41


Le Loras della gamma Red Stratos sono scarpe antinfortunistiche basse e leggere, ideali per chi cerca protezione e comfort anche nelle stagioni più calde. Con classe di protezione S1PS HI HRO FO SR, offrono puntale NanoFiber ultraleggero, lamina antiperforazione metal‑free e tomaia U‑Knit elasticizzata, traspirante e ergonomica. La suola ad alta aderenza resistente al calore e agli oli garantisce stabilità su superfici impegnative, mentre fodera traspirante e soletta anatomica U‑Power Original assicurano comfort prolungato, perfette per industria, logistica e ambienti tecnici.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe41
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principaletessile
ESD
83,96 IVA esclusa
/ Paia
102,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

41