Riferimenti
Parker:E131F43
Rubix:999190800275391
Produttore:E131F43

Documenti
Dettagli del prodotto : 3-WAYS VALVE E131F43
La serie F di valvole solenoidi ad azionamento diretto comprende molte opzioni per soddisfare la richiesta delle applicazioni più impegnative nei mercati Industrial e Process. Il design solido e robusto include un operatore in acciaio inox classificato per milioni di cicli di vita. Questa soluzione di prodotto può ottimizzare i costi totali di proprietà in un’ampia gamma di applicazioni heavy duty e ad alta richiesta. Le applicazioni tipiche sono: compressori e trattamento dell’aria, controllo/gestione di fluidi e gas, controllo di attuatori in ambienti sicuri o gravosi, incluso ATEX, controllo di acqua e vapore. L’interfaccia flangiata rende queste valvole estremamente facili da assemblare, smontare, sostituire.
Mercati:
- Industrial
- Process
Applicazioni:
- Compressori e trattamento dell’aria
- Controllo di fluidi e gas
- Controllo di attuatori
- Controllo di acqua e vapore
Caratteristiche/Vantaggi:
- Compatte
- Facili da assemblare, smontare, sostituire
- Modularità della bobina, incluso ATEX
Mercati:
- Industrial
- Process
Applicazioni:
- Compressori e trattamento dell’aria
- Controllo di fluidi e gas
- Controllo di attuatori
- Controllo di acqua e vapore
Caratteristiche/Vantaggi:
- Compatte
- Facili da assemblare, smontare, sostituire
- Modularità della bobina, incluso ATEX
Tipo di azionamento: Azionamento diretto
Specifiche Atex Met: -
Materiale corpo: CW 617N UNI EN 12165
Potenza assorbita bobina: -
Specifiche bobina Met: -
Campo di temperatura bobina: -
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Collegamento elettrico: -
Dimensione orifizio di scarico: 2,5
Coefficiente di flusso 1: 3,5 l/min
Coefficiente di flusso 2: 0,21
Funzione: Normalmente chiuso
Classe di isolamento: -
Temperatura massima del fluido: 120 °C
Pressione massima di esercizio: 7 bar AC/DC
Medi: Aria, gas inerti, liquidi neutri
Temperatura minima del fluido: -10 °C
Pressione minima di esercizio: 0 bar
Dimensione orifizio: 2,5 mm
Dimensione attacco: 32 x 32 mm
Tipo di attacco: Sottobase (flangiata)
Tensione di alimentazione: -
Materiale di tenuta: FKM
Materiale sede: Acciaio inox
Specifiche Met: -
Tipo di valvola: 3/2 vie
Specifiche Atex Met: -
Materiale corpo: CW 617N UNI EN 12165
Potenza assorbita bobina: -
Specifiche bobina Met: -
Campo di temperatura bobina: -
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Collegamento elettrico: -
Dimensione orifizio di scarico: 2,5
Coefficiente di flusso 1: 3,5 l/min
Coefficiente di flusso 2: 0,21
Funzione: Normalmente chiuso
Classe di isolamento: -
Temperatura massima del fluido: 120 °C
Pressione massima di esercizio: 7 bar AC/DC
Medi: Aria, gas inerti, liquidi neutri
Temperatura minima del fluido: -10 °C
Pressione minima di esercizio: 0 bar
Dimensione orifizio: 2,5 mm
Dimensione attacco: 32 x 32 mm
Tipo di attacco: Sottobase (flangiata)
Tensione di alimentazione: -
Materiale di tenuta: FKM
Materiale sede: Acciaio inox
Specifiche Met: -
Tipo di valvola: 3/2 vie
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola ad azionamento diretto |
|---|---|
| Codice doganale | 84814090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore