8987-VALVOLA A LEVA MANUALE H-3-1/4-B

H Valvola manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:H-3-1/4-B
Rubix:160000000578720
Produttore:8987
EAN:4052568111304
8987-VALVOLA A LEVA MANUALE H-3-1/4-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiaponte elettrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8987-VALVOLA A LEVA MANUALE H-3-1/4-B


Valvola a leva a mano H-3-1/4-B Funzione della valvola=3/2 bistabile, Portata nominale standard=600 l/min, Pressione di esercizio=-0,95 - 10 bar, Struttura=Sede pistone, Dimensione nominale=7 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x29x106 mm
Peso348,91 g
Tipologiaponte elettrico
Paese d'origineBR
Codice doganale84818079
229,87 IVA esclusa
/ Unità
280,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore