10772-VALVOLA PNEUMATICA J-3-PK-3

Sistema compatto M5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:J-3-PK-3
Rubix:160000000578975
Produttore:10772
EAN:4052568002282
10772-VALVOLA PNEUMATICA J-3-PK-3

Riepilogo info tecniche

Tipologiasistema compatto m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10772-VALVOLA PNEUMATICA J-3-PK-3


Valvola pneumatica J-3-PK-3 Funzione della valvola=3/2 bistabile, Portata nominale standard=100 l/min, Pressione di esercizio=-0,9 - 8 bar, Struttura=Pistone scorrevole, Dimensione nominale=2,5 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)95x68x45 mm
Peso78,25 g
Tipologiasistema compatto m5
Tipo di raccordopk-3
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
137,14 IVA esclusa
/ Unità
167,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione