11914-VALVOLA PER MONTAGGIO A PANNELLO SV-5-M5-B

Valvola con attacco M5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SV-5-M5-B
Rubix:160000000579048
Produttore:11914
EAN:4052568002480
11914-VALVOLA PER MONTAGGIO A PANNELLO SV-5-M5-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola del pannello frontale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11914-VALVOLA PER MONTAGGIO A PANNELLO SV-5-M5-B


Valvola del pannello frontale SV-5-M5-B Funzione della valvola=5/2 monostabile, Tipo di azionamento=manuale, Portata nominale standard=95 l/min, Pressione di esercizio=0 - 8 bar, Struttura=A fungo con ritorno a molla

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola del pannello frontale
Tipo di raccordom5
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 89,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore