01026623-ARTICOLO VHS30-F03A-S

Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VHS30-F03A-S
Rubix:999221025049109
Produttore:TU1065GR1-20
EAN:3618036584073
01026623-ARTICOLO VHS30-F03A-S

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di sicurezza a pressione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01026623-ARTICOLO VHS30-F03A-S


Valvola di sicurezza a 3 vie con fori di bloccaggio
Tipo di connessione modulare per il collegamento alle unità FRL
Risparmio energetico: zero spurgo d'aria durante la commutazione della maniglia
Misura di sicurezza: prevenzione degli incidenti causati da problemi di alimentazione d'aria involontaria (conforme alla norma OSHA)
Con silenziatore incorporato per la porta EXH come opzione.
•Modular connection type for connecting to FRL units
•Flow rate up to 8270 l/min
•Energy saving: zero air bleeding during switching the handle
•Safety measure: prevention of accidents caused by inadvertent air supply problems (OSHA standard compliant)
•With built-in silencer for EXH port as an option.

Body Size: 30
Thread: F (G)
Port Size: 03 (3/8)
Handle/Bonnet Material: A (Flame Resistant PBT)
Options: S (Built-in Silencer, EXH Port)
Semi-standard: None
Made to Order: None

Informazioni tecniche


Attributi
Peso128 g
Tipologiavalvola di sicurezza a pressione
Tipo di raccordog
Paese d'origineJP
30,54 IVA esclusa
/ Unità
37,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione