00096572-ARTICOLO EVM430-F01-34B
Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:EVM430-F01-34B
Rubix:999221025037957
Produttore:EVM430-F01-34B
EAN:3618036117400

Documenti
Dettagli del prodotto : 00096572-ARTICOLO EVM430-F01-34B
La serie VM è una valvola meccanica a otturatore. Le loro dimensioni compatte richiedono poco spazio per il montaggio. La serie VM offre un'ampia varietà di stili di attuatori e capacità di flusso fino a 18 mm².
EVM400, serie 400, valvola meccanica a 3 vie, sistema europeo
Punti di forza
-Fluido: aria
Applicazioni
Si possono adottare contromisure adeguate per le applicazioni in cui il rumore dello scarico potrebbe causare problemi all'ambiente circostante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 39x103x40 mm |
|---|---|
| Peso | 160 g |
| Tipologia | vm |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione