9639-LIMITATORE DI IMPULSI VLK-3-PK-3

Sistema compatto VLK M5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:VLK-3-PK-3
Rubix:160000000578853
Produttore:9639
EAN:4052568008932
9639-LIMITATORE DI IMPULSI VLK-3-PK-3
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola a impulsi corta
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 9639-LIMITATORE DI IMPULSI VLK-3-PK-3


Limitatore di impulsi VLK-3-PK-3 Con sottobase 2n Diametro nominale=2,5 mm, Pressione d'esercizio=2,5 - 8 bar, Portata nominale normale=90 l/min, Temperatura ambiente=-10 - 60 °C, Peso=170 g

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)94x45x52 mm
Peso183 g
Tipologiavalvola a impulsi corta
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
156,22 IVA esclusa
/ Unità
190,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione