00158473-ARTICOLO EAV4000-F04-3YO-Q

Valvola di pressurizzazione progressiva serie AV4000

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:EAV4000-F04-3YO-Q
Rubix:999221025040109
00158473-ARTICOLO EAV4000-F04-3YO-Q

Dettagli del prodotto : 00158473-ARTICOLO EAV4000-F04-3YO-Q


La serie AV è una valvola di avviamento dolce per l'alimentazione dell'aria a bassa velocità per aumentare gradualmente la pressione iniziale in un sistema d'aria e per lo scarico rapido interrompendo l'alimentazione dell'aria.
•Operating pressure range: 0.2 - 1MPa
•Coil rated voltage: 12, 24VDC;
•100, 110 to 120, 200, 220VAC
•Allowable voltage fluctuation: -15% to +10%
•of rated voltage
•Ambient & fluid temperature: 0 to 60°C
•Electrical entry: grommet, type D DIN connector,
•type Y DIN connector

Size: 4000
Port Size: 04 (1/2)
Option: None
Voltage: 3 (110~120VAC)
Lead Wire: YO (Type Y DIN Terminal without Connector)
Surge Suppressor: None
Manual Override: Non-locking Push Style (Flush)
Q: Q (CE Marked)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso700 g
Paese d'origineJP
205,47 IVA esclusa
/ Unità
250,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione