00132678-ARTICOLO LVA200-02N-C

Valvola chimica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:LVA200-02N-C
Rubix:999221025039487
EAN:3618035947916
00132678-ARTICOLO LVA200-02N-C

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola chimica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00132678-ARTICOLO LVA200-02N-C


La valvola LVA della serie SMC ad alta purezza ha tre tipi di materiali per il corpo (SUS/PPS/PFA) che possono essere selezionati in base all'applicazione del cliente. La speciale struttura del diaframma assicura un'apertura e una chiusura delicate che impediscono la formazione di microbolle. Un esclusivo anello di guida sull'asta del pistone elimina il movimento laterale dell'otturatore, aumentando notevolmente la durata della tenuta e riducendo la formazione di particelle.
•High purity chemical valve, 3 port
•Operating pressure: 0 ~ 0.5 MPa
•Fluid temperature: 0 to 100°C
•Port sizes: 1/4
•Threads: Rc, NPT

Thread Type: N (NPT)

Punti di forza

-Superficie di tenuta stabile
Impedisce la formazione di microbolle
Spazio morto minimo
Bassa generazione di particelle
Resistenza alla contropressione e lunga durata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso158 g
Tipologiavalvola chimica
Tipo di raccordonpt
Paese d'origineCN
368,84 IVA esclusa
/ Unità
449,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione