33003-VALVOLA A LEVA OSCILLANTE KH/O-3-PK-3
KH/O Valvola a leva manuale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:KH/O-3-PK-3
Rubix:160000000579963
Produttore:33003
EAN:4052568004149

Documenti
Dettagli del prodotto : 33003-VALVOLA A LEVA OSCILLANTE KH/O-3-PK-3
Valvola a leva oscillante KH/O-3-PK-3 Con attacco a nipplo spinato per tubo diam. nom. 3. A seconda della scelta degli attacchi, funzione normalmente aperta o normalmente chiusa. Funzione valvola=3/2, aperta/chiusa, monostabile, Portata nominale normale=80 l/min, Pressione d'esercizio=0 - 8 bar, Costruzione=Sede pistone, Diametro nominale=2,5 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x27x35 mm |
|---|---|
| Peso | 21,32 g |
| Tipologia | valvola a leva |
| Tipo di raccordo | pk-3 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione