4233-VALVOLA PNEUMATICA VL/O-3-PK-3

Valvola VL/O Tiger Classic

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VL/O-3-PK-3
Rubix:160000000578194
Produttore:4233
EAN:4052568008499
4233-VALVOLA PNEUMATICA VL/O-3-PK-3

Riepilogo info tecniche

Tipologiatiger classic
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4233-VALVOLA PNEUMATICA VL/O-3-PK-3


Valvola pneumatica VL/O-3-PK-3 In base alla scelta della connessione, funzione normalmente aperta o normalmente chiusa. Funzione della valvola=3/2 aperta, monostabile, Portata nominale standard=100 l/min, Pressione di esercizio=0 - 8 bar, Struttura=A fungo, Dimensione nominale=2,5 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)84x55x45 mm
Peso115,12 g
Tipologiatiger classic
Tipo di raccordopk-3
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
€ 148,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione