00096569-ARTICOLO EVM430-F01-30B
Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:EVM430-F01-30B
Rubix:999221025037955
Produttore:EVM430-F01-30B
EAN:3618036117486

Documenti
Dettagli del prodotto : 00096569-ARTICOLO EVM430-F01-30B
La serie VM è una valvola meccanica a otturatore. Le loro dimensioni compatte richiedono poco spazio per il montaggio. La serie VM offre un'ampia varietà di stili di attuatori e capacità di flusso fino a 18 mm².
EVM400, serie 400, valvola meccanica a 3 vie, sistema europeo
Punti di forza
-Fluido: aria
Applicazioni
Si possono adottare contromisure adeguate per le applicazioni in cui il rumore dello scarico potrebbe causare problemi all'ambiente circostante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x105x40 mm |
|---|---|
| Peso | 170 g |
| Tipologia | valvola meccanica |
| Tipo di raccordo | g |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione