00034594-ARTICOLO VM430-01-33

Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VM430-01-33
Rubix:999221025033272
Produttore:VM430-01-33
EAN:3618036576061
00034594-ARTICOLO VM430-01-33

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00034594-ARTICOLO VM430-01-33


La serie VM è una valvola meccanica a otturatore. Le loro dimensioni compatte richiedono poco spazio per il montaggio. La serie VM offre un'ampia varietà di stili di attuatori e capacità di flusso fino a 18 mm².
VM400, serie 400, valvola meccanica a 3 vie

Punti di forza

-Fluido: aria

Applicazioni

Si possono adottare contromisure adeguate per le applicazioni in cui il rumore dello scarico potrebbe causare problemi all'ambiente circostante.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39x92x40 mm
Peso150 g
Tipologiavm
Paese d'origineJP
€ 70,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione