4031-VALVOLA A LEVA OSCILLANTE RW-3-M5

Valvola a leva orientabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:RW-3-M5
Rubix:160000000578162
Produttore:4031
EAN:4052568000523
4031-VALVOLA A LEVA OSCILLANTE RW-3-M5

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a leva girevole
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4031-VALVOLA A LEVA OSCILLANTE RW-3-M5


Valvola a leva a rullo RW-3-M5 Funzione valvola=3/2 chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=meccanico Portata nominale standard=80 l/min, Pressione di esercizio=-0,95 - 8 bar, Struttura=Sede pistone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x32x32 mm
Peso68,05 g
Tipologiavalvola a leva girevole
Tipo di raccordom5
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
144,80 IVA esclusa
/ Unità
176,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione