184135-VALVOLA PER MONTAGGIO A PANNELLO SV/O-3-PK-3X2

SV Valvola direzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SV/O-3-PK-3X2
Rubix:160000000587371
Produttore:184135
EAN:4052568014407
184135-VALVOLA PER MONTAGGIO A PANNELLO SV/O-3-PK-3X2

Riepilogo info tecniche

Tipologiasv valvola direzionale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 184135-VALVOLA PER MONTAGGIO A PANNELLO SV/O-3-PK-3X2


Valvola per montaggio a pannello SV/O-3-PK-3X2 Funzione valvola=2x3/2, chiuse, monostabili, Portata nominale normale=70 l/min, Pressione d'esercizio=0 - 8 bar, Riposizionamento=Molla meccanica, Diametro nominale=2,5 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasv valvola direzionale
Tipo di raccordopk-3
Codice doganale84818079
85,46 IVA esclusa
/ Unità
104,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione