00085435-VALVOLA PNEUMATICA 3/2 CORPO PFA 1/4 N.C. LVA200-02-C

Valvola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:LVA200-02-C
Rubix:999200625016739
EAN:3618035947923
00085435-VALVOLA PNEUMATICA 3/2 CORPO PFA 1/4 N.C. LVA200-02-C

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00085435-VALVOLA PNEUMATICA 3/2 CORPO PFA 1/4 N.C. LVA200-02-C


La valvola LVA della serie SMC ad alta purezza ha tre tipi di materiali per il corpo (SUS/PPS/PFA) che possono essere selezionati in base all'applicazione del cliente. La speciale struttura del diaframma assicura un'apertura e una chiusura delicate che impediscono la formazione di microbolle. Un esclusivo anello di guida sull'asta del pistone elimina il movimento laterale dell'otturatore, aumentando notevolmente la durata della tenuta e riducendo la formazione di particelle.
•High purity chemical valve, 3 port
•Operating pressure: 0 ~ 0.5 MPa
•Fluid temperature: 0 to 100°C
•Port sizes: 1/4
•Threads: Rc, NPT

Thread Type: Rc

Punti di forza

-Valvola chimica ad alta purezza, 3 porte

Informazioni tecniche


Attributi
Peso162 g
Tipologiavalvola
Paese d'origineJP
€ 368,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 449,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione