Riferimenti
Festo:JH-5-1/2
Rubix:160000000578919
Produttore:10165
EAN:4052568111663

Documenti
Dettagli del prodotto : 10165-VALVOLA PNEUMATICA JH-5-1/2
Valvola pneumatica JH-5-1/2 Funzione della valvola=5/2 doppiamente stabile, Tipo di azionamento=pneumatico, Portata nominale standard=4500 l/min, Pressione di esercizio=0 - 10 bar, Struttura=Sede otturatore
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 205x100x60 mm |
|---|---|
| Peso | 1167 g |
| Tipologia | valvola tiger classico jh |
| Tipo di raccordo | g1/2 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 350,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 428,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione