4245-VALVOLA PNEUMATICA VL/O-3-PK-3X2
Valvola VL/O Tiger Classic
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VL/O-3-PK-3X2
Rubix:160000000578196
Produttore:4245
EAN:4052568000592

Documenti
Dettagli del prodotto : 4245-VALVOLA PNEUMATICA VL/O-3-PK-3X2
Valvola pneumatica VL/O-3-PK-3X2 A seconda della connessione, funzione normalmente aperta o normalmente chiusa. Funzione della valvola=3/2 aperta, monostabile, Portata nominale standard=100 l/min, Pressione di esercizio=0 - 8 bar, Struttura=A fungo, Dimensione nominale=2,5 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 95x45x55 mm |
|---|---|
| Peso | 185,3 g |
| Tipologia | tiger classic |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 276,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 337,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione