3660-VALVOLA A TASTO K-3-M5

K Valvola a pulsante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:K-3-M5
Rubix:160000000578138
Produttore:3660
EAN:4052568000486
3660-VALVOLA A TASTO K-3-M5

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a pulsante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3660-VALVOLA A TASTO K-3-M5


Valvola a tasto K-3-M5 Azionamento mediante tasto. Funzione valvola=3/2, chiusa, monostabile, Portata nominale normale=80 l/min, Pressione d'esercizio=-0,95 - 8 bar, Costruzione=Sede pistone, Diametro nominale=2 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x45x14 mm
Peso29 g
Tipologiavalvola a pulsante
Paese d'origineBR
Codice doganale84818079
87,63 IVA esclusa
/ Unità
106,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione