151867-VALVOLA PNEUMATICA VL-5/3G-D-3-C

VL Valvola standard ISO 5599-1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VL-5/3G-D-3-C
Rubix:160000000582266
Produttore:151867
EAN:4052568117306
151867-VALVOLA PNEUMATICA VL-5/3G-D-3-C

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151867-VALVOLA PNEUMATICA VL-5/3G-D-3-C


Valvola pneumatica VL-5/3G-D-3-C Funzione 5/3, posizione intermedia chiusa Funzione valvola=5/3, chiusa, Tipo di azionamento=Pneumatico, Larghezza=65 mm, Portata nominale normale=4100 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)194x78x106 mm
Peso913 g
Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Tipo di raccordosottopiastra dimensione 3 secondo iso 5599-1
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
302,18 IVA esclusa
/ Unità
368,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione