151844-VALVOLA PNEUMATICA VL-5/2-D-2-FR-C

VL Valvola standard ISO 5599-1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VL-5/2-D-2-FR-C
Rubix:160000000582249
Produttore:151844
EAN:4052568010799
151844-VALVOLA PNEUMATICA VL-5/2-D-2-FR-C

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151844-VALVOLA PNEUMATICA VL-5/2-D-2-FR-C


Valvola pneumatica VL-5/2-D-2-FR-C Funzione 5/2 vie, azionamento pneumatico, con molla di ritorno, Funzione valvola 5/2, monostabile, Tipo di azionamento=pneumatico, Larghezza=54 mm, Portata nominale standard=2300 l/min, Pressione di esercizio=0,9 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso651 g
Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
157,74 IVA esclusa
/ Unità
192,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione