00096566-ARTICOLO EVM430-F01-02S

Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EVM430-F01-02S
Rubix:999221025037952
00096566-ARTICOLO EVM430-F01-02S

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00096566-ARTICOLO EVM430-F01-02S


La serie VM è una valvola meccanica a otturatore. Le loro dimensioni compatte richiedono poco spazio per il montaggio. La serie VM offre un'ampia varietà di stili di attuatori e capacità di flusso fino a 18 mm².
EVM400, serie 400, valvola meccanica a 3 vie, sistema europeo

Punti di forza

-Fluido: aria

Applicazioni

Si possono adottare contromisure adeguate per le applicazioni in cui il rumore dello scarico potrebbe causare problemi all'ambiente circostante.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56x102x21 mm
Peso160 g
Tipologiavm
Paese d'origineJP
67,96 IVA esclusa
/ Unità
82,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione