2272-VALVOLA A LEVA-RULLO RS-3-1/8

Valvola a leva a rullo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:RS-3-1/8
Rubix:160000000578034
Produttore:2272
EAN:4052568000189
2272-VALVOLA A LEVA-RULLO RS-3-1/8

Riepilogo info tecniche

Tipologia3/2 chiuse, monostabili
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2272-VALVOLA A LEVA-RULLO RS-3-1/8


Valvola a leva rullo RS-3-1/8 indirettamente azionata. Funzione della valvola=3/2 chiusa, monostabile, Portata nominale standard=120 l/min, Pressione di esercizio=3,5 - 8 bar, Struttura=sede pistone, Dimensione nominale=3,5 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x55x20 mm
Peso104,3 g
Tipologia3/2 chiuse, monostabili
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
202,24 IVA esclusa
/ Unità
246,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore