3535711-VALVOLA OBLIQUA VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-M1-H3ALT-80-16
VZXF-L Valvola a sede angolare
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-M1-H3ALT-80-16
Rubix:160000000611450
Produttore:3535711
EAN:4052568226077

Documenti
Dettagli del prodotto : 3535711-VALVOLA OBLIQUA VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-M1-H3ALT-80-16
Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-H3B1-50-10 Costruzione=Valvola a otturatore con molla di ritorno, Tipo di azionamento=Pneumatico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Fissaggio=Montaggio in linea
Angle seat valve VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-H3B1-50-10 Construction=seat valve with return spring, Actuation type=pneumatic, Sealing principle=soft-seated, Installation position=any, Mounting type=in-line installation
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2320 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola a sede angolare vzxf |
| Tipo di raccordo | g 1/8 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 350,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 427,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione