10748-VALVOLA A LEVA-RULLO R/O-3-PK-3

Valvola con attacco a innesto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:R/O-3-PK-3
Rubix:160000000578967
Produttore:10748
EAN:4052568002244
10748-VALVOLA A LEVA-RULLO R/O-3-PK-3

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a leva a rullo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10748-VALVOLA A LEVA-RULLO R/O-3-PK-3


Valvola con leva a rullo R/O-3-PK-3 Con connessione con raccordo spinato per tubi ND 3 mm. A seconda della scelta delle connessioni, funzione normalmente aperta o normalmente chiusa. Funzione della valvola=3/2 aperta/chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=meccanico, Portata nominale standard=80 l/min, Pressione di esercizio=0 - 8 bar, Struttura=Sede pistone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44x55x22 mm
Peso19,23 g
Tipologiavalvola a leva a rullo
Tipo di raccordopk-3
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 44,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione