00051436-SOFT START UP VALVE EAV2000-F02-00

Ugello per tubo flessibile a innesto con tubo G1/4-Ag-IG-8mm

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:EAV2000-F02-00
Rubix:999221025035317
Produttore:EAV2000-F02-00
EAN:3618036125191
00051436-SOFT START UP VALVE EAV2000-F02-00

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 00051436-SOFT START UP VALVE EAV2000-F02-00


La serie AV è una valvola di avviamento dolce per l'alimentazione dell'aria a bassa velocità per aumentare gradualmente la pressione iniziale in un sistema d'aria e per lo scarico rapido interrompendo l'alimentazione dell'aria.
Valvola di pressurizzazione progressiva serie av2000

Punti di forza

Dispositivo che contribuisce a rendere le macchine conformi alle direttive europee sulla sicurezza.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso270 g
Tipologiag1/4
Paese d'origineJP
121,45 IVA esclusa
/ Unità
148,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione