119601-VALVOLA DI PREPILOTAGGIO MDH-3/2-110VAC

MDH standard valve

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MDH-3/2-110VAC
Rubix:160000000580813
Produttore:119601
EAN:4052568068240
119601-VALVOLA DI PREPILOTAGGIO MDH-3/2-110VAC

Documenti

Dettagli del prodotto : 119601-VALVOLA DI PREPILOTAGGIO MDH-3/2-110VAC


Valvola di prepilotaggio MDH-3/2-110VAC Ad azionamento diretto, con bobina e azionatore manuale, senza connettore femmina. Funzione valvola=3/2, chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=30 mm, Portata nominale normale=50 l/min, Pressione d'esercizio=1 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale84818079
76,83 IVA esclusa
/ Unità
93,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione