00227670-ARTICOLO XMA-40G-M9//

Valvole angolare e dritta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:XMA-40G-M9//
Rubix:999221025041222
00227670-ARTICOLO XMA-40G-M9//
Documenti

Dettagli del prodotto : 00227670-ARTICOLO XMA-40G-M9//


Series XM (high vacuum angle valve) and XY (high vacuum in-line valve) feature body materials of SUS (stainless steel). The structure of the XM is the same as the XL, except the body material of the XL is aluminum. The XM series is interchangeable with the XL series. The precision cast, one piece manufacturing process of the XY series prevents imperfections due to accumulation of gas and ensures no porosity in the body.
XM e XY, valvole vuoto elevato, acciaio inox, tipi ad angolo e in linea

Informazioni tecniche


Attributi
Peso450 g
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
740,55 IVA esclusa
/ Unità
903,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione