00487935-ARTICOLO LVA10-02F-A

Prodotti privi di impurità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:LVA10-02F-A
Rubix:999221025043511
EAN:3618035948166
00487935-ARTICOLO LVA10-02F-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola in fluoropolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00487935-ARTICOLO LVA10-02F-A


SMC high purity series LVA valve has three types of body materials (SUS/PPS/PFA) that can be selected based on the customers application. Special diaphragm construction insures gentle opening and closing that prevents the formation of micro-bubbles. A unique guide ring on the piston rod eliminates lateral motion of the poppet, greatly increasing seal life and reducing particle formation.
LVA, valvola chimica gran purezza, azionamento pneumatico, attacchi filettati, tipo singolo

Punti di forza

•High purity chemical valve, single type
Threaded ports, air operated type

Informazioni tecniche


Attributi
Peso120 g
Tipologiavalvola in fluoropolimero
Paese d'origineJP
246,05 IVA esclusa
/ Unità
300,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione